ハンガー芯 ナット式

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19594095 品番 76502
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

コッタレスハンガーシャフト

サイズ5U

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19594147
2024-08-23
用途:
通勤用に使っている自転車の交換部品として
高橋工業 様 (建設業・工事業)

ベアリングと当たる部分がかじられていたので交換しました。何の問題もなく 使えています。

対象商品:
19594156
2023-12-25
用途:
シャフト交換
その他業種

20年使用したMTBのクランクの回転が歪んでいる原因がシャフトの摩耗にあると思い、同規格(3S)の本商品が他社に比べてかなり安価だったので購入しました。リテーナーも同時に交換しましたが、2か月ほどでリテーナーがお釈迦に。カップアンドコーン式は左ワンの締め付けでシャフトの回転を調整しますが、ワンの劣化の可能性もあり、同社のワン、リテーナーセットを購入して、全換装を検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
19594138
2023-05-21
用途:
自転車のペダルクランクの軸
その他業種

この形の商品は種類が多いので間違いが生じないようにサイズを丁寧にはかり、最も現物に近いものを注文しました。結構早く到着しました。早速自転車に取り付けました。ばっちりうまく修理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
19594129
2023-04-16
用途:
自転車の修理
サービス業

対応◎価格◎商品◎配送◎
品番1959412976530 5Sのレビューです

1人が参考にしています
対象商品:
19594156
2023-09-06
用途:
折り畳み自転車のボトムブラケットの交換用
その他業種

この価格でナット付きなのは安い。耐久性についてはこれからの評価。

対象商品:
19594104
2022-09-07
用途:
自転車のクランクギアーの交換をしました
サービス業

ハンガー芯は、種類がいろいろあるので、間違えると、はまらないことがある。

対象商品:
19594086
2021-12-05
用途:
長年使用で異常摩耗した自転車ハンガーの修理
サービス業

3Uを利用しましたが、ナット式ハンガー芯の10種類の寸法品全部に対応しているようで大変助かります。今回は芯の右側ベアリング摺動部がかなりの異常摩耗でしたので右ハンガーワンも交換しましたが、ハンガーワンは割れていなければ芯とリテーナーを交換するだけで大抵は直せます。一般用シングルフリーギヤ車には十分な品質です。コッタレス抜き工具は48年前から持っているナット式用のスギノ製を使いました、ボルト式芯用の抜き工具ではコッタレスクランクは抜けません。一般用自転車でも大切に永年使っている人用に部品供給してもらえるのは有難い限りです。

対象商品:
19594086
2021-09-21
用途:
自転車修理用に

ママチャリのペダルの主軸が曲がってしまい「こんなニッチな部品を単体で売ってる訳ないよな」と検索したらさすがMonotaROさん、検索トップに出てきました、シャフトに規格が刻印されているので同じ物を注文させていただきました、本当に何でも扱って居るのですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする