曜日別特売
81543400BKRCP パレットD4-1114-4 サンコー(三甲) 19595479

サンプル画像

パレットD4-1114-4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1個
色再生ブラック
材質リサイクルPP
内容量1個注文コード19595479品番81543400BKRCP
参考基準価格(税別)¥37,720販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

差込口フラットでフォークツメによる破損を防止

材質
リサイクルPP
色
再生ブラック
仕様
片面4方差し
質量(kg)
17
外寸(mm)
1400×1100×150
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,000/税込¥17,600
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,000/税込¥15,400
沖縄地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,000/税込¥30,800
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥35,000/税込¥38,500
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,000/税込¥15,400
離島数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,000/税込¥23,100
離島数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,000/税込¥30,800
離島数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)¥35,000/税込¥38,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする