画像準備中

ロードアップG(コーナー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 19595567 品番 GC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)

付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2 トラスコ品番282-9011 材質再生ゴム 形状コーナー 幅(mm)150 質量(kg)0.7 高さ(mm)45 奥行(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×45 耐荷重(t)約2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする