画像準備中

トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード19596809 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)95 質量(g)220 奥行(mm)280 直径(Φcm)対応皿:8〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする