Richell(リッチェル)
トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
19596827
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
95
質量(g)
160
奥行(mm)
280
直径(Φcm)
対応皿:12~20