曜日別特売

トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)注文コード19596836品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリプロピレン幅(mm)140高さ(mm)95質量(g)220奥行(mm)280直径(Φcm)対応皿:18~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする