超軽量 晴雨兼用折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19597545 品番 K-10931BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バッグに入ってるのを忘れるくらい、軽い。毎日の通勤・通学・お出かけにぴったりの超軽量折りたたみ傘です。重さはわずか約120gと一般的な折りたたみ傘よりも大幅に軽く、手や肩への負担が圧倒的に少ないのが特徴。コンパクトにたためてカバンやポーチにもすっぽり収納可能。急な雨にも備えて、いつでもどこでもスマートに持ち歩けます。晴雨兼用タイプで、UVカット率99%の生地を採用。晴れた日の日傘としても活躍し、強い日差しからもしっかりガード。さらに、撥水加工により雨の日も安心。骨組みには耐久性のあるグラスファイバーやアルミ合金を使用。風にも強く、折れにくい構造で突然の突風にも安心です。

用途【超軽量×超コンパクト】わずか約128g!バッグにすっぽり収まるスリムサイズで、毎日持ち歩ける晴雨兼用折りたたみ傘。軽量設計なのに高耐久構造で、通勤・通学・旅行・アウトドアなど、あらゆるシーンにぴったりです。 ブラック サイズ【展開サイズ】傘幅:82cm 高さ:49cm 円弧:100cm 質量:107g 【収納サイズ】幅:4cm 高さ:21.5cm
注意
※【晴れも雨もこれ一本でOK】強力UVカット率99%で、紫外線対策も万全。夏の強い日差しから肌を守る日傘としても、突然の雨に対応する雨傘としても大活躍!季節を問わず1年中使える、頼れる万能傘。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする