OWL
OWLの 鋏
OWLの 園芸鋏
ステンレス園芸鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599643
品番
#301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
全長(mm)
160
刃長(mm)
41
用途
園芸用
質量(g)
73
使用目的
園芸