トタンチリトリ 大 完成品

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19601357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丈夫で長持ちトタン製、使う程に愛着がわきます
屋外の清掃作業に威力を発揮

寸法(mm)320×270×450 質量(g)670 板厚(mm)本体:0.4、柄:0.6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
工場用鉄くずの掃除等
株式会社イトウ 様 (建設業・工事業)

組み立てられた状態で届きすぐ使えました。丈夫で軽くて使いやすいと好評です。

2025-06-21
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

安くて丈夫な、ちりとりを探してました。
毎日使ってますが満足しています。

1人が参考にしています
2024-10-18
用途:
掃除
木下機工製作所 様 (製造業)

このトタン塵取りは、軽いし持ち運びに便利。
ふつうの日曜品売り場では、今は売っていない。

対象商品:
19601357
2024-04-26
用途:
自宅の庭等の清掃
農・林・水産業

予想通りの商品で満足してます。
良く出来ています。
玄関近くに置いていますが、来客者は関心を持って見ています。
値段は安いと思いますが、ホームセンターでは同じものが無いようでした。

2人が参考にしています
2024-12-25
用途:
掃除
有限会社高島技研 様 (製造業)

昔から使っていたものが壊れたので購入しました。
安く購入出来てよかったです。

対象商品:
19601357
2023-10-12
用途:
キリコなど作業の掃除に使用
製造業

金属部品加工の工場内で使用しているので、トタンのチリトリは大活躍してます。
値段も安価で購入して良かったです。ただ持ち手のところは、作り的に細いので少し不安定な感じがします。
もう少し太いと使いやすいのではと思います。思っていたよりしっかりしていて軽い。
お勧めします。

対象商品:
19601357
2023-08-09
用途:
清掃時

工場の清掃時に使用。丈夫な金属製の物を探していたところ、この商品を見つけて即買いしました。他の方も書かれていましたが、とても丈夫でとても満足しています。安価で驚きました。

対象商品:
19601357
2023-06-21
用途:
剪定作業の後始末

質実剛健無駄がないのがいいですね。基本的に竹ぼうきとの組み合わせなので、昔ながらのほうき支えは不要。トタンは錆びますがそれでもけっこう長く使えます。作りもしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする