セラミックミル 胡椒用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304 注文コード19601454 品番CM-15N-BK
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。

材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304 容量(mL)90 質量(g)190 寸法(Φ×mm)51×137 耐熱温度(℃)100(樹脂部)
注意
※洗った後は水を切り、乾いたふきん等で拭いて、乾燥させてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19601454
2022-10-16
用途:
食卓用のコショウひき
農・林・水産業

分解掃除できるのはいい。下向きにして使おうとすると黒いブラスチック枠部品が脱落してしまった。カスタマーセンターに連絡して、品物を送ってみてもらった。品物自体を交換することとなった。

1人が参考にしています
対象商品:
19601436
2021-09-10
用途:
台所

この頃、鹿が食べない植物がはびこってきてるが、山椒もその一つ。赤く色づいた実も利用したかったので買いました。去年まではすり鉢で粉にしてましたが、時間がかかり熱も持ち、出来上がっても、ほんの少しで香りもなし。
このミルは正解。ただ山椒の実の集め方にコツが必要。美味しいです。

対象商品:
19601436
2019-06-05
用途:
ホールの胡椒のグラインド
サービス業

キッチン、テーブルでホールの胡椒を挽いて使ってます。香り高い胡椒が使えるので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする