曜日別特売
CS-040P スライサープロテクター 京セラ 19601479

スライサープロテクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード19601479品番CS-040P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様しらがねぎカッター付き材質AS樹脂寸法(mm)97×80×30質量(g)32耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする