- エントツブラシ頭 タクマブラシ 19601795

エントツブラシ頭

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(inch)5
全長(mm)150
内容量1個注文コード19601795品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に

用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける全長(mm)150直径(Φmm)120取付ねじ3/8寸法(inch)5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 掃除に使う
教育・研究機関

安くて良いが、箱を開けるとビニール袋に入っているだけなので素手で持つと指に刺さる。
ブラシ部分は触らないように注意すると良いが、つい当たってしまうので革の手袋などで作業すると良い。

2025-03-20
用途: 風呂の排気筒の掃除
藤原工作所製造業

手持ちのブラシ頭が小さくて、掃除に時間が掛かるので購入しました。
早速使って掃除をしましたが、以前より作業時間が短く済みました。

2024-10-20
用途: 薪ストーブの煙突掃除
横澤動物医院

煙突掃除の消耗部品です。
薪ストーブシーズン突入前の、煙突掃除に使います。
溜まった煤やタールを掃除して、快適な薪ストーブ生活には、大切な作業です。
しっかりした作りで、気に入りました。

対象商品 : 19601777
2025-01-27
用途: 燃焼缶体の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

大まかには煙突などの燃焼した管の清掃に使用しています。
私が清掃している管のサイズが色々あって、ブラシが大きければ毛の部分は細いし容易に切れるだろうから切って調整すればいいかと思いましたが、切ることになり・・・苦労しました。
もしも、サイズが決まっているなら初めからしっかり合ったサイズを選ぶことをお勧めしますって当然なのですが…。

対象商品 : 19601777
2022-09-11
用途: 煙突のメンテ
卸売・小売業

キャンプ等で使っている薪ストーブの煙突用に購入
毛足も長く掃除しやすいです。

対象商品 : 19601795
2022-11-03
用途: 煙突掃除に
サービス業

頭の部分が、しっかりしていて長く使用できると思います。

対象商品 : 19601786
2021-11-24
用途: キャンプ薪ストーブ使用時
建設業・工事業

薪ストーブの煙突掃除に必要との情報により購入しました。少し大きなサイズを購入したため、清掃能力は高いですが、途中で戻そうとする際には大きな力(握力も)が必要となります

対象商品 : 19601786
2021-02-28
用途: 煙突掃除にて
製造業

まだ購入して使用してませんが以前から、これが欲しいと思っておりました。購入出来良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする