MK-2214 アルミ湯たんぽ ボトル型 CAPTAIN STAG 19603106

アルミ湯たんぽ ボトル型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19603106 品番MK-2214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションの楽しいボトル型たんぽ。
光熱費に節約!
環境に優しい!

用途自宅はもちろん、オフィス・アウトドア・フィッシングなど様々なシーンで使用出来る湯たんぽ 材質本体:アルミニウム(アクリル樹脂塗装)(内面:エポキシ樹脂塗装)、口金(キャップ):真鍮、Dカン:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム レッド・モカ 容量(L)約0.9 寸法(外径×高さ)(mm)80×230
注意
※レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した事故・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする