75502 Z-DRAGON ノータックカーゴ 75502 自重堂 19611455

Z-DRAGON ノータックカーゴ 75502

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色キャメル
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード19611455品番75502
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

JIS-T-8118規格適合
帯電防止服

色
キャメル
ウエスト(cm)
106
種別
ノータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
機能
消臭、抗菌機能
ヒップ(cm)
126
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
41.5
注意
※91cm以上=\300+税アップ、112cm・120cmは割高になります。
股下90ハーフはウエスト112・120cmしかございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする