自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
Z-DRAGON レディースパンツ 75506
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19611963
品番
75506
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
JIS-T-8118規格適合 帯電防止服
色
ネービー
サイズ
59
ウエスト(cm)
72
種別
パンツ
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
90
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
渡り(cm)
30.5
注意
※81cm以上=À+税アップになります