1200/3311J-55 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム) 19613913 1200/3311J-55 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム) 19613913 1200/3311J-55 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム) 19613913 1200/3311J-55 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム) 19613913

防毒マスク 塗装作業用マスクセット

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19613913 品番1200/3311J-55
参考基準価格(税別)¥2,464 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。

種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス 用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 トラスコ品番765-2577 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)116 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3311J-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
塗装

しっかりとした作りのますくであるし注文してすぐきたのよかった。

2026-01-27
用途:
塗装作業
工房ひびき 様

装着も楽で、顔にしゃっかりフィットします。カートリッジは勿論ですが、マスク本体も消耗品と割り切って、かけひもが伸びてきた時に備えて常に新品を1セット用意しています。

2025-08-22
用途:
塗装作業に使用
製造業

防毒マスクを初めて利用するので、セットになっていて選定しやすかった

対象商品:
19613913
2024-12-25
用途:
自動車板金塗装用
カーショップたなべ 様

自動車の塗装用にいつも購入しています 値段が安いので消耗品と考えて使い捨て感覚で買ってます。 性能はとても良いです。

対象商品:
19613913
2024-07-14
用途:
車体下回りの塗装作業

塗装ミストは確実にフィルターで吸着されるのでニオイはまったく感じない。ベンチレーションも秀逸でマスク特有の息苦しさもなく、快適に作業が出来るのでリピート確定!

対象商品:
19613913
2024-03-18
用途:
塗装作業
サービス業

DIYでの塗装に使用しました。装着していると溶剤の匂いは感じないので効果は高いと思います。疾病防止の為、今後も必ず装着しようと思います。

対象商品:
19613913
2023-12-08
用途:
エアブラシ塗装作業

安価で性能的にも問題ありませんでした。家で行うエアブラシ作業にちょうどよい商品だと思います。

対象商品:
19613913
2023-08-15
用途:
農薬散布
農・林・水産業

乳化剤から粉剤まで対応し、尚且つ、衛生面を経済性を両立しているマスクは他には無いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする