VM (Ci5/無/Win11P/H&B24)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19614038 品番 PC-V1T46M89UDGM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ディスプレイ14.0 FHD ストレージ256GB 仕様●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●PCI-Expressスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●タッチパネル:非搭載●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●その他ドライブ:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:14.0型●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):8GB●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電波法:適合 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1440 最大消費電力(W)65 メモリー容量8GB 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする