内容量1台
仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●電波法:適合●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:第13世代●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Core i7-1355U●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN
注文コード19614169
品番PC-V1V50F89B22M