曜日別特売
85844 長袖ポロシャツ 85844 自重堂 19614343

長袖ポロシャツ 85844

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4L
ネービー
内容量1枚注文コード19614343品番85844
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ソフトな風合いの鹿の子素材を使用したスリムフィット ポロシャツ
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
使用素材/鹿の子(ポリエステル65%、麺35%)
ボタン/樹脂ボタン

ネービーサイズ4L種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)116肩幅(cm)51袖丈(cm)63着丈(cm)74RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする