好川産業
好川産業の ヘラ/盛板/コテ
好川産業の 皮すき
ステンレスY型皮スキ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19615517
品番
267646
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく丈夫です。先端が鋭く汚れ取りやペンキ剥がしさび落とし作業などにも最適です。
用途
さび落とし、ペンキ剥がし、汚れ取り
質量(g)
116
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
2
先端厚さ(mm)
【刃】1
入数(本)
1