槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用電気用品
槌屋ヤックの 車用ソケット
槌屋ヤックの ソケット+USB
PD30W+2USB+ソケット セパレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19616165
品番
ZE106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途
接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。
ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)
コード長:約1m
仕様
●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V
12/24共用