シモヤマ
シモヤマの 搬送
シモヤマの コンベヤ
シモヤマの その他コンベヤ
尺角 軽いん台345サシゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19616610
品番
KD012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35〜40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途
荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)
400
高さ(mm)
300
奥行(mm)
500
耐荷重(t)
300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5
注意
※耐荷重は水平荷重です。立てた方向の使用は想定いたしておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません