曜日別特売
85884 長袖ポロシャツ 85884 自重堂 19616617

長袖ポロシャツ 85884

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
ネービー
内容量1枚注文コード19616617品番85884
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

吸汗速乾性の高いハニカムメッシュを使用したスリムフィット ポロシャツ。
消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
汗などを素早く吸収し、乾きの早い素材や加工を使用しています。
使用素材/ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)
ボタン/樹脂ボタン

ネービーサイズS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)92肩幅(cm)39袖丈(cm)58着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする