※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- オープン和(なごみ) 徳武産業 19616677 - オープン和(なごみ) 徳武産業 19616677

オープン和(なごみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)27.0〜27.5 サイズ5L 注文コード19616677 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品はサイズ・色など72種類から選べます 他の種類を見る

かすり生地で快適。

サイズ(cm)27.0〜27.5 サイズ5L タイプ 標準質量(g/片足)135(L) 足幅3E 材質(底部)合成底(EVA)
注意
※片足販売になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19616458
2023-01-28
用途:
介護対象者にはいてもらいます。

品質は良いと思います。
普通に注文すると、左の片方だけが届きます。ビックリ。値段がお手頃価格と思ったら倍です。その辺りが不満の理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする