弁当バッグ 半透明

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズ 注文コード19618954 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。

材質HDPE 幅(mm)450 高さ(mm)350 仕上幅(mm)250 厚さ(mm)0.014 半透明 サイズ
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19618954
2024-01-28
用途:
苗花などのお買い上げに。
花の店ブーケ 様 (卸売・小売業)

体裁良く、使わせて頂いています。色々な用途にも使えて助かります

対象商品:
19618954
2022-03-29
用途:
テイクアウト弁当用
バインミー83 様 (飲食業)

テイクアウト弁当用に買いました。大きさも使い心地もとても良いです。

対象商品:
19618963
2020-05-21
用途:
テイクアウト用として利用しています。
株式会社とんでんホールディングス 様 (飲食業)

少し薄いかなと、気になりましたが大丈夫でした。また、利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする