マリアンヌ製靴
マリアンヌ製靴の 衣服関連
マリアンヌ製靴の シューズ 利用者用
リハビリシューズ W503
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19619416
品番
W503
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
甲部を左右に開いて足を入れた後、甲まわりの大きさを調節しながらマジックで止めます。
特に足の指先部が大きく変形しているときや、装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。
色
茶
サイズ(cm)
右23
標準質量(g/片足)
185(23cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
性別
婦人