Y1-12 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620064

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6個) 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、にんにく)、肉団子(豚肉、鶏肉、マッシュポテト、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、乾燥卵白、食塩)、ソテーオニオン、でん粉、チキンエキスパウダー、植物油脂、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、pH調整剤、カラメル色素、(原材料の一部に乳成分・大豆を含む) 内容量(g)100 注文コード19620064 品番Y1-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は原材料・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕立てた肉だんごを、じっくり玉ねぎを炒めて甘みをひきだしたスープで煮込みました。

種類肉だんごのオニオンスープ煮 内容量(g)100 成分エネルギー63kcal、たんぱく質2.7g、脂質2.1g、糖質7.7g、食物繊維1.0g、ナトリウム384mg、カルシウム120mg、食塩相当量1g) カロリー(kcal)63 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん、にんにく)、肉団子(豚肉、鶏肉、マッシュポテト、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、乾燥卵白、食塩)、ソテーオニオン、でん粉、チキンエキスパウダー、植物油脂、砂糖、香辛料、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、pH調整剤、カラメル色素、(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする