曜日別特売
Y1-13 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620073

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1式(6個)
種類たらつみれのみぞれ煮
内容量1式(6個)注文コード19620073品番Y1-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕立てたたらつみれと豆腐、にんじん、まいたけをしょうがをきかせて煮込んだみぞれ煮です。

種類たらつみれのみぞれ煮内容量(g)100成分エネルギー43kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.1g、糖質6.2g、食物繊維0.5g、ナトリウム474mg、カルシウム68mg、(食塩相当量1.2g)カロリー(kcal)43原材料野菜(だいこん、にんじん、しょうが)、豆腐、たら加工品(すけとうだらすり身、ソテーオニオン、でん粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、まいたけ、でん粉、しょうゆ、かつお節エキス、砂糖、植物油脂、米発酵調味料、食塩、こんぶエキスパウダー、乾燥わかめ、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に小麦を含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620028
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品 : 19980022
2022-07-31
用途: 作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする