Y3-29 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19620466 Y3-29 やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる) キユーピー 19620466

やさしい献立 やわらかごはん(舌でつぶせる)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12個) 内容量(g)200 注文コード19620466 品番Y3-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

メリハリのある味づくり 塩味控えめながらも、だしをきかせたしっかりとした味つけ。飽きずに食べ続けられます。 栄養に配慮 高齢者に不足しがちな栄養を強化しました。 細かくてやわらかければ食べられる方 水やお茶が飲み込みづらいことがある方 「やさしい献立」が、新しくなりました。さらにわかりやすく、おいしく食べやすく、”食べる喜び”をお届けします。 パッケージをわかりやすく:お客様がご購入時、重視する点に配慮した新デザイン。

内容量(g)200 タイプトレー入り 成分エネルギー106kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.2g、糖質24.4g、食物繊維0.4g、ナトリウム4mg、(食塩相当量0g) 種類やわらかごはん カロリー(kcal)106 原材料うるち米(新潟県産)、酸味料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620387
2017-06-01
用途:
介護
下山 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現時点で、一番、安価に、買えました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする