アジャスタブルダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 注文コード19620575 品番61-21060-00-90
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色温度・全光束など312種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】GL タイプユニバーサル シリーズMAX-100 全光束(Lm)1450 開口寸法(mm)Φ100 色温度(K)2700 配光タイプ狭角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする