ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
フラットクリヤー 5分艶消し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19620728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
クリヤー
特性
5分艶消し
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません