ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
シールコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.785L)
注文コード
19620825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。
ニジミ止め効果もあります。
危険等級
U
希釈
通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
20℃で約30分後
危険物の性状
非水溶性