MAXRAY(マックスレイ)
MAXRAY(マックスレイ)の 照明器具
MAXRAY(マックスレイ)の 住宅・店舗照明
MAXRAY(マックスレイ)の ダウンライト
LEDフィクスドダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
2700
タイプ
ベース
全光束(Lm)
1600
注文コード
19620959
品番
61-21065-02-90
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・タイプ・全光束
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
性能
【グレアレス】GL
タイプ
ベース
シリーズ
MAX-100
全光束(Lm)
1600
開口寸法(mm)
Φ100
色温度(K)
2700
配光タイプ
広角