LEDフィクスドダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)2700 タイプベース 全光束(Lm)1600 注文コード19620977 品番61-21066-00-90
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色温度・タイプ・全光束など192種類から選べます 他の種類を見る
性能【グレアレス】GL タイプベース シリーズMAX-100 全光束(Lm)1600 開口寸法(mm)Φ100 色温度(K)2700 配光タイプ拡散

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする