ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
ロックラッカーメタリックベースブライトコース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.6kg)
注文コード
19621288
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。
030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
色
メタリック
特性
耐久、速乾
指触乾燥時間(分)
5(20℃)
硬化時間(時間)
2(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性