ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
コーロック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19621376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
038ラインコーロックは、速乾で作業性にすぐれた高級アクリルラッカーです。
耐候性、耐変色性、付着性など、すぐれた塗膜性能を発揮します。
色
ビビットエロー
特性
速乾、耐候
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
硬化時間(時間)
6(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません