高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。
ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。
有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。
速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。
スプレーミストのバトつきが少ない。
高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。
酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。
仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。
第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
抜群の耐候性:塗膜の色やけがなく、美しい光沢を長期間保つことができます。
最高の外観品質:吹付光沢、肉持ち、隠ぺい性が特にすぐれており、塗装回数が少なくてすみ、ノンポリッシュ仕上げも可能で作業の効率化が図れます。
すぐれた塗膜性能:旧塗膜への付着性や、耐水性、耐ガソリン性などの塗膜の強さは抜群で、焼付塗膜と同等もしくはそれ以上の性能を備えています。 水研可能(時間):6(10℃)・4(20℃)・6(30℃)・20分(強制乾燥60℃)、耐ガソリン性OK(時間):36(10℃)・48(20℃)・2