曜日別特売
- ハイロックDX ロックペイント 19621866

ハイロックDX

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
チンチングブラック
チンチングブラック
ビビットレッド
ディープマルーン
ファーストバイオレット
スーパーレッド
シンクバイオレット
マゼンタ
サニーエロー
インドオレンジ
インドリンエロー
フェリックレッド
シアニングリーン
ディープブルー
シアニンブルー
ロイヤルブルー
メジアムメタリック
ファインメタリック
コースメタリック
ブライトメタリック
スパークルメタリック
ホワイトメタリック
フラットベース
ホワイト
レッド
オキサイドレッド
オーカー
ブラック
ゼットブラック
オーガニックオレンジ
クリヤー
内容量1缶(3.6kg)注文コード19621866品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。
ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。
有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。
速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。
スプレーミストのバトつきが少ない。
高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。
酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。
仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。
第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。

チンチングブラック使用場所屋外用特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)指触乾燥時間(分)25(10℃)・15(20℃)・10(30℃)・-(強制乾燥60℃)危険等級希釈塗料に対して80~100%希釈してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)危険物の性状非水溶性テーピング30(10℃)・18(20℃)・13(30℃)・30分(強制乾燥60℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19621884
2018-06-26
用途: スチール塗装
建設業・工事業

赤系は一番高いものです。しかし小缶で売っている所もありません。助かります。仕上がりは絶賛されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする