色ブライトレッド
使用場所屋外用
特性耐水、耐久、速乾、耐候
主成分アクリルウレタン樹脂
危険等級U
色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。)
希釈硬化剤配合済の塗料に対して40〜60%希釈してください。全塗装や区分塗装で仕上がり外観を重視する場合はシンナー量をやや少な目に、タッチアップ塗装など乾燥をより速めたり、肌をなめらかにする時は、シンナー量をやや多めに入れてください。シンナー種類の選択は088ラインパナロックマルス2Kのシンナーの選択の表を参照ください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
危険物の性状非水溶性