パナロック マルス2K

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.9kg) 注文コード19622514 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。
高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。
また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。
最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。

ベネチアンレッド 使用場所屋外用 特性耐水、耐久、速乾、耐候 主成分アクリルウレタン樹脂 危険等級U 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 希釈硬化剤配合済の塗料に対して40〜60%希釈してください。全塗装や区分塗装で仕上がり外観を重視する場合はシンナー量をやや少な目に、タッチアップ塗装など乾燥をより速めたり、肌をなめらかにする時は、シンナー量をやや多めに入れてください。シンナー種類の選択は088ラインパナロックマルス2Kのシンナーの選択の表を参照ください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19622776
2023-06-30
用途:
自動車の塗装に

2液性の塗料でアルミホイールの塗装を行いました。艶のある塗料で非常に塗りやすい塗料です。

対象商品:
19622776
2017-05-01
用途:
塗装作業時

普通に使っています
0.9kgが販売しなくなったので3.6kgになってしまいました

5人が参考にしています
対象商品:
19622392
2016-04-08
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする