パナロック フラットベース

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.6kg) 注文コード 19622627 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
無色 種別艶消し剤 希釈剤パナロックシンナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19622636
2020-04-04
用途:
バイクの塗装
その他業種

きれいに半艶が出せました。ありがとうございました。

2018-05-18
用途:
艶消し剤として

pg80シリーズの艶消し剤に使っております。メーカー違いなので何の保証もされませんが問題が起きた事は経験上ありません。

対象商品:
19622636
2017-04-30
用途:
艶消し作業時

艶消し作業時に使用します
普通に使えます 専用品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする