パナロック フラットベース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.9kg) 注文コード 19622636 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
無色 種別艶消し剤 希釈剤パナロックシンナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.9L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19622636
2020-04-04
用途:
バイクの塗装
その他業種

きれいに半艶が出せました。ありがとうございました。

2018-05-18
用途:
艶消し剤として

pg80シリーズの艶消し剤に使っております。メーカー違いなので何の保証もされませんが問題が起きた事は経験上ありません。

対象商品:
19622636
2017-04-30
用途:
艶消し作業時

艶消し作業時に使用します
普通に使えます 専用品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする