エコマルチハードナー ハイフレックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード19623056 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

塗膜に標準的な柔軟性を付与するフレックスと、より柔らかくするハイフレックスの二種類があります。
従来品(プラスチック用硬化剤、スポイラー用硬化剤)のエコタイプです。
各種法令(PRTR法、改正特化則)対応の環境配慮型塗料です。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、スチレン非含有です。
各種主剤に応じて決められた配合比で混合して使用します。(以下、「配合比一覧表」をご参照下さい。)

主な用途プラスチック 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間約10(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤の配合は重量比です。
従来品の051-4015プラスチック硬化剤、051-4016スポイラー用硬化剤とは、各種塗料への配合比が異なります。
ハイフレックス仕様では、硬化剤の性質上乾燥が遅くなりますので、ご留意下さい。
硬化剤配合後は、すみやかに塗装して下さい。
シンナー希釈率や、塗装方法につきましては、それぞれの製品の樹脂成型品補修仕様をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする