フッソ樹脂オートクリヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)注文コード19623074品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

抜群の耐候性、耐久性を誇るフッ素樹脂配合の高級仕上げ用クリヤーです。
強力な撥水性があり、水や油をはじきやすく、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。

特性撥水、耐久、耐候危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して5~15%希釈してください。シンナーはエコマルチ、パナロック、ロックエースのそれぞれのシンナーを使用することができます。温度によるシンナーの種類の選択は、マルチトップクリヤーシンナー選択表をご参照ください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類可使時間(時間)約10(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)乾燥時間コンパウンド研磨可能 60℃×40分・屋外放置、ガソリンがかかってもよい時間 60℃×40分・完全硬化 60℃×60分危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする