ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
ロック ユニバーサルベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1缶(300mL)
注文コード
19623083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
コスモメタリック
使用場所
屋外用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性