ロック ユニバーサルベース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) クリスタルフレークファイン 注文コード19623537 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はなど46種類から選べます 他の種類を見る
クリスタルフレークファイン 使用場所屋外用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする