セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 置き時計
電波置時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19623635
品番
BZ360M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ナチュラルな空間に彩りを添える
透明感ある置時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、スワロフスキー(R)クリスタル使用
材質
プラスチック枠(薄緑)、前面:ガラス
質量(g)
580
表示方式
アナログ
寸法(cm)
225×161×123
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○