ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
エコロック マットクリヤーベース(艶消し剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.9kg)
注文コード
19623747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
近年のカラートレンドである艶消しクリヤーが塗装された車両の補修時において、指定のクリヤーと配合の上ご使用いただく艶消しクリヤー専用の艶消し剤です。
特性
艶消し
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.9L
可使時間(時間)
約4(10℃)・約3(20℃)・約2(30℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※本製品単体でのご使用はできません。