ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
溶剤型カララント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
色
ブルー
注文コード
19624255
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19624255
-
35245472
051-3336
溶剤型塗料着色剤 カララント3000
ロックペイント
1缶(300mL)
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました