ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
マルチフラット(艶消し剤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.9kg)
注文コード
19624526
品番
051-4095-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチトップ クリヤーシリーズのツヤ消し用として共通して使用できるほか、車両用上塗塗料(073、079、088ライン)のツヤ消し剤としても使用できます。
特性
艶消し
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性